Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front 45mm Tragringbügel rast offen 71GD6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front 45mm Tragringbügel rast offen
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front 45mm Tragringbügel rast offen
Artikel-Nr.:
     262-E818B15
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288610
EAN/GTIN:
     4012195148678
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front 45mm Tragringbügel rast offen 71GD6
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
offen
Befestigungsspur:
45 mm
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Halogenfrei:
ja
Mit Anschlussraum:
ja
Montageart Installationsgerät:
rasten
Montageart der Dose:
Front
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanal, Geräteeinbaukanal, Geräteeinbaudose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, brüstungskanal schwarz, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,86*
4 Tage
145
1
€ 6,40*
ab € 2,60*
€ 3,88*
1
€ 5,00*
ab € 2,63*
€ 3,92*
3 Tage
2398
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.