| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E818B10 Herst.-Nr.: 6288546 EAN/GTIN: 4012195148494 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaudose GEB-K 1f Rückwand rast Tragringbügel 67,5mm geschl 7GDZ Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsspur: | 67,5 mm | Geräteart: | mit Tragering/Tragebügel | Montageart Installationsgerät: | rasten | Montageart der Dose: | Rückwand | Werkstoff: | Kunststoff | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,98* | € 4,23* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,26* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,06* | € 4,69* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|