Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 163x199mm Kst VH-8TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand 163x199mm Kst
Trennwand 163x199mm Kst
Artikel-Nr.:
     262-E818A29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand
Trennwand 163x199mm Kst VH-8TW
Weitere Informationen:
Trennwandbreite:
163 mm
Trennwandhöhe:
199 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 11,23*
1
€ 5,46*
ab € 9,02*
€ 12,94*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,03*
€ 12,96*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 13,09*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.