Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f gr glz Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 10029RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Abdeckplatte kl.Form 2-teil. IP44 10029RW
MONDO Abdeckplatte kl.Form 2-teil. IP44 10029RW
Artikel-Nr.:
     262-E817I84
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     10029RW
EAN/GTIN:
     4015609173969
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Unterflurkanaldose
Einbaurahmen 2f gr glz Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 10029RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Breite:
151 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
51 mm
Einbaubreite:
151 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
5 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 2 fach ip44, 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 10,88*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,70*
€ 11,01*
1
€ 5,46*
ab € 7,79*
€ 11,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,37*
€ 11,96*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,46*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.