Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiterklemme 160A, 4p, PA6, tra. BD160844-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiterklemme 160A, 4p, PA6, tra. BD160844-POLIG
Artikel-Nr.:
     262-E817I65
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2021111
EAN/GTIN:
     4025221084246
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 4p
Reiterklemme 160A, 4p, PA6, tra. BD160844-POLIG
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
3
Berührungssicher:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
16 - 35 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
16 - 50 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
160 A
Polzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.