| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E817G27 Herst.-Nr.: 02520 EAN/GTIN: 4010184025207 |
| |
|
| | |
| Mobiles Heizgerät 0-3kW 400cbmh 230V Mit Raumthermostat IPX4 295x460x350mm STH3 Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Anzahl der Leistungsstufen: | 3 | Breite: | 295 mm | Heizleistung: | 0 - 3 kW | Höhe: | 460 mm | Luftmenge: | 400 m³/h | Mit Lüfterregelung: | ja | Mit Raumthermostat: | ja | Schutzart (IP): | IPX4 | Tiefe: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroheizgerät, Badheizlüfter, Heizgebläse, Heizlüfter (Sanitär), Heizlüfter, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, heizlüfter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 257,22* | € 305,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,69* | € 510,12* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,60* | € 534,79* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 466,36* | € 544,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.493,41* | € 1.653,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|