Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 5m 40V IP68 5A 40000205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter 5m 40V IP68 5A 40000205
Artikel-Nr.:
     262-E817D36
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     40000205
EAN/GTIN:
     4250627800217
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Schwimmerschalter 5m 40V IP68 5A 40000205
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
40 V
Schutzart (IP):
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nolta
40000110
ab € 123,72*
Ähnlich
Nolta
40000210
ab € 193,15*
Ähnlich
Nolta
40000120
ab € 155,93*
Ähnlich
Nolta
40000220
ab € 224,31*
Ähnlich
Nolta
40000103
ab € 111,75*
Ähnlich
Nolta
40000203
ab € 185,95*
Ähnlich
Nolta
40000105
ab € 106,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.