Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage 40000203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage
Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage
Artikel-Nr.:
     262-E817D35
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     40000203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
nolta schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage 40000203
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Birnenform
Durchmesser Schwimmer:
100 mm
Explosionsgeschützt:
ja
Geeignet für Fäkalien:
ja
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Regenwasser:
ja
Kabellänge:
3 m
Material Schwimmer:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
2 bar
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
80 °C
Max. Spannung der Kontakte:
40 V
Montage vertikal:
ja
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
2
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nolta
40000110
ab € 123,72*
Ähnlich
Nolta
40000210
ab € 193,15*
Ähnlich
Nolta
40000120
ab € 155,93*
Ähnlich
Nolta
40000220
ab € 224,31*
Ähnlich
Nolta
40000103
ab € 111,75*
Ähnlich
Nolta
40000105
ab € 106,55*
Ähnlich
Nolta
40000205
ab € 177,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.