Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 2S 2Ö 2000WAGL 2TE 5TT5832-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 2S 2Ö 2000WAGL 2TE
Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 2S 2Ö 2000WAGL 2TE
Artikel-Nr.:
     262-E817D23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58320
EAN/GTIN:
     4001869344027
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz siemens
installationsschütz
Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 2S 2Ö 2000WAGL 2TE 5TT5832-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 400 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm mm
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 33,19*
€ 5,00*
ab € 25,73*
€ 34,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,77*
€ 35,40*
€ 3,90*
ab € 27,02*
€ 35,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,00*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 14,34*
Zubehör
Siemens
5TT59106
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.