Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 20A 230VAC 230VAC 2Ö 1000WAGL 1TE 5TT5802-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 20A 230VAC 230VAC 2Ö 1000WAGL 1TE
Installationsschütz 20A 230VAC 230VAC 2Ö 1000WAGL 1TE
Artikel-Nr.:
     262-E817D22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58020
EAN/GTIN:
     4001869343945
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Installationsschütz 20A 230VAC 230VAC 2Ö 1000WAGL 1TE 5TT5802-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm mm
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,49*
€ 27,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,74*
€ 29,36*
€ 5,46*
ab € 22,35*
€ 30,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 31,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,69*
€ 40,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,06*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 10,00*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 13,95*
Zubehör
Siemens
5TT59105
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.