Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose GEB-K 3f Front RM45 45mm rast ADT-453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbaudose GEB-K 3f Front RM45 45mm rast
Geräteeinbaudose GEB-K 3f Front RM45 45mm rast
Artikel-Nr.:
     262-E814I24
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6258018
EAN/GTIN:
     4012196042555
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose GEB-K 3f Front RM45 45mm rast ADT-453
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Befestigungsspur:
45 mm
Geräteart:
Rastermaß 45
Montageart Installationsgerät:
rasten
Montageart der Dose:
Front
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,53*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,62*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,02*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.