| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E813I52 Herst.-Nr.: 037954 EAN/GTIN: 3245060379544 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung swws RM=2,3mm horiz LEGRAND037954 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Symbole | Codierungsrichtung: | horizontal | Farbe: | schwarz/weiß | Rastermaß: | 2.3 mm mm | Symbol Aufdruck: | / |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 240 | | € 5,90* | ab € 0,0466* | € 0,0724* | | | | | 14 Tage | | | 240 | | € 6,50* | ab € 0,0485* | € 0,0756* | | | | | 23 Tage | | | 240 | | € 5,90* | ab € 0,0485* | € 0,0757* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,04358* | € 0,08128* | | | | Lager 262 | | | | 240 | | € 5,95* | ab € 0,06075* | € 0,09435* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück | Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 22,644* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|