Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RAMSES746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-E813H41
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7460130
EAN/GTIN:
     4003468746028
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RAMSES746
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
50 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
50 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
30 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
45 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,61*
€ 56,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 56,79*
€ 5,46*
ab € 46,01*
€ 59,34*
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 60,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,90*
€ 60,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
7480130
ab € 43,52*
Ähnlich
Theben
7480131
ab € 48,04*
Ähnlich
Theben
7410130
ab € 40,03*
Ähnlich
Theben
7410131
ab € 45,06*
Ähnlich
Theben
7460131
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.