Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RAMSES748RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-E813H44
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7480131
EAN/GTIN:
     4003468748039
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RAMSES748RA
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
50 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
50 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
2
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
45 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,21*
€ 62,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,48*
€ 62,93*
€ 5,46*
ab € 50,86*
€ 65,76*
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 67,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,97*
€ 67,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070441
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.