Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RAMSES705


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-E813H30
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7050001
EAN/GTIN:
     4003468705032
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall RAMSES705
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
74 mm
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
74 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
30 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
2
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
28 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 21,28*
€ 28,98*
€ 8,95*
ab € 21,04*
€ 29,50*
€ 5,46*
ab € 21,73*
€ 29,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,20*
€ 30,21*
2 Tage
45
€ 5,80*
ab € 23,17*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.