Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP65 B500xH650xT250mm ET250mm geschl FL271B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FL271B Elektrische Abdeckung IP66
Hager FL271B Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     262-E812F28
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL271B
EAN/GTIN:
     3250610670958
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Leergehäuse STKst IP65 B500xH650xT250mm ET250mm geschl FL271B
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
96
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Einbautiefe:
250 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
650 mm mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
630 A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Tiefe:
250 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilertür, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse hager ip65, schalterabdeckung, hager schalterabdeckung, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 279,22*
€ 323,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,74*
€ 323,62*
Frei Haus
ab € 293,60*
€ 339,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 295,06*
€ 341,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 326,45*
€ 375,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL81Z
ab € 6,57*
Zubehör
Hager
FL863Z
ab € 13,80*
Zubehör
Hager
FL874A
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.