Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm 1Tragschien lamell.CUschien 100A 5-10mm HZT631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm 1Tragschien lamell.CUschien 100A 5-10mm
Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm 1Tragschien lamell.CUschien 100A 5-10mm
Artikel-Nr.:
     262-E812F10
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HZT631
EAN/GTIN:
     3250613303525
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter hager
Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm 1Tragschien lamell.CUschien 100A 5-10mm HZT631
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
lamellierte Kupferschienen
Bemessungsstrom In:
100 A
Breite des Adapters:
12 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
40 mm mm
Schienenbreite:
12 mm mm
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter, sammelschienenadapter 100a, Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,94*
€ 62,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,67*
€ 63,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,83*
€ 64,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,96*
€ 65,78*
€ 5,46*
ab € 51,43*
€ 66,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.