Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DBM, 1p DBM1255S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E811J81
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900220
EAN/GTIN:
     4013364106734
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Blitzstromableiter DBM, 1p DBM1255S
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
Sammelschiene
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzpegel:
2.5 kV kV
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
€ 6,90*
ab € 210,85*
€ 210,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,00*
€ 211,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,01*
€ 227,84*
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 230,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,27*
€ 233,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
910631
ab € 87,90*
Zubehör
Dehn
910642
ab € 24,27*
Zubehör
Dehn
910641
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.