Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc Maxi S 1-polig 255V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900220
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900220
EAN/GTIN:
     4013364106734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNbloc Maxi S, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis mit integrierter Ableitervorsicherung zur Montage auf industrielle Sammelschienensysteme. Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 / Class I
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25
Spezifische Energie:
156,25 kJ/Ohm
Schutzpegel:
≤ 2,5 kV (beinhaltet 80 cm Anschlussleitung)
Folgestromlöschfähigkeit AC:
50
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 50 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Kurzschlussfestigkeit:
100 kAeff ( 220 kApeak )
Max. netzseitiger Überstromschutz:
nicht notwendig
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes:
100
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Anzahl der Ports:
1
Montage auf:
PEN- / N-Sammelschiene min. 35 mm2
Anschluss:
durch Kabelschuh min. 35 mm2/max. 50 mm2
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Einbaumaße:
72 x 89 x 100
Betriebsanzeige:
mittels LWL über DSI E 3
Erweiterte technische Daten::
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom:
100 kAeff (220 kApeak)
– Begrenzung / Löschung von Netzfolgeströmen:
bis 100 kAeff (220 kApeak)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Blitzstrom-Ableiter, Energietechnik, Grobschutz, Koordiniert, Koordinierter Blitzstrom-Ableiter – Typ 1, Typ 1-Ableiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,85*
€ 250,912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
910631
ab € 87,90*
Zubehör
Dehn
910642
ab € 24,27*
Zubehör
Dehn
910641
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.