Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene B1200mm Metall RZ30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E811H79
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045975R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm
Tragschiene B1200mm Metall RZ30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Breite:
1200 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,88*
€ 33,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 25,09*
€ 33,48*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,10*
€ 33,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,77*
€ 36,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,92*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.