| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E811H59 Herst.-Nr.: 2CPX045947R9999 EAN/GTIN: 4011617459477 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen IP54 ST TriLine H2200xB864mm RFB310 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blendrahmen | Ausführung der Oberfläche: | lackiert | Breite: | 864 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 2200 mm mm | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 0 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen, blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,30* | € 147,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,24* | € 162,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 132,03* | € 163,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,09* | € 217,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 211,18* | € 226,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|