Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen IP54 ST TriLine H2200xB614mm RFB210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E811H58
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045946R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
blendrahmen
Blendrahmen IP54 ST TriLine H2200xB614mm RFB210
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Breite:
614 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
2200 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,32*
€ 140,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,61*
€ 154,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,30*
€ 155,99*
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 209,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 314,35*
€ 336,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.