Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 2,6W BA9s 220V Röhre Ø10x25mm farblos einseitig gesockelt DL1CF220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 230-240V 2,6 W
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 230-240V 2,6 W
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 230-240V 2,6 W
Artikel-Nr.:
     262-E811D57
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1CF220
EAN/GTIN:
     3389110333442
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Soffittenlampe 2,6W BA9s 220V Röhre Ø10x25mm farblos einseitig gesockelt DL1CF220
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2.6 - 2.6 W W
Lampenspannung:
220 - 220 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
0 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Soffitten, Soffittenlampe, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s, led anzeigelampen grün, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,771*
€ 6,351*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,38*
10
Frei Haus
ab € 4,867*
€ 6,487*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,11*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.