Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe BA15d 24V ge Röhre einseitig gesockelt DL1BDB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe, gelb-orange für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Lampe, gelb-orange für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Lampe, gelb-orange für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
Artikel-Nr.:
     262-E811D54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1BDB8
EAN/GTIN:
     3389110118049
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Kleinlampe BA15d 24V ge Röhre einseitig gesockelt DL1BDB8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm mm
Farbe:
gelb
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,30*
€ 27,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,36*
€ 27,24*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 20,40*
€ 27,38*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 28,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.