Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzlichtlampe 8W vi G5 Stab Ø16mm 302,5mm Geldscheinpr TL8WBLB1FM/10X25CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 95104527 Ultraviolette (UV)-Lampe 7,1 W G5
Philips 95104527 Ultraviolette (UV)-Lampe 7,1 W G5
Artikel-Nr.:
     262-E811C90
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95104527
EAN/GTIN:
     8711500951045
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Schwarzlichtlampe 8W vi G5 Stab Ø16mm 302,5mm Geldscheinpr TL8WBLB1FM/10X25CC
Weitere Informationen:
Anwendung:
Geldscheinprüfung
Farbe:
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
8 W W
Länge:
302.5 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 19,20*
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 17,77*
€ 20,95*
25
Frei Haus
ab € 18,3188*
€ 21,5088*
25
Frei Haus
ab € 18,5104*
€ 21,7104*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 23,25*
€ 26,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 672,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8711500950987
ab € 8,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
44178
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.