Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 95104527 Ultraviolette (UV)-Lampe 7,1 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 95104527 Ultraviolette (UV)-Lampe 7,1 W G5
Philips 95104527 Ultraviolette (UV)-Lampe 7,1 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27047884
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95104527
EAN/GTIN:
     8711500951045
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem
(dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares
Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UVreflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Lampenleistung
7.1 W
Spannung
56 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
302.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8711500950987
ab € 8,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
44178
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.