Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 6kW 3x 400 VV IP20 Ø250mm 350x380mm ST EHR-R6/250TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Elektro-Heizregister EHR-R 6/250 TR 6,0 KW mit integr. Heizungsregelung 400
HELI Elektro-Heizregister EHR-R 6/250 TR 6,0 KW mit integr. Heizungsregelung 400
Artikel-Nr.:
     262-E811A50
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05296
EAN/GTIN:
     4010184052968
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 6 kw
elektroheizer
Elektro-Heizregister 6kW 3x 400 VV IP20 Ø250mm 350x380mm ST EHR-R6/250TR
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3x 400 V
Breite:
380 mm
Höhe:
350 mm
Leistung:
6 - 6 kW
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 514,44*
€ 587,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 537,07*
€ 611,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,18*
€ 616,52*
Frei Haus
ab € 554,58*
€ 631,45*
Frei Haus
ab € 567,02*
€ 644,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,47*
€ 727,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,23*
€ 715,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,73*
€ 686,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,33*
€ 669,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,07*
€ 639,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05293
ab € 351,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05294
ab € 358,35*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05295
ab € 515,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05301
ab € 521,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05297
ab € 977,69*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05299
ab € 1.004,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.