Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 0,8kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP20 EHR-R0,8/125TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizregister 0,8kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP20
Elektro-Heizregister 0,8kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP20
Artikel-Nr.:
     262-E811A47
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05293
EAN/GTIN:
     4010184052937
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Elektro-Heizregister 0,8kW 1x 230 VV ST Ø125mm 225x325mm IP20 EHR-R0,8/125TR
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Breite:
325 mm
Höhe:
225 mm
Leistung:
0.8 - 0.8 kW
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 350,33*
€ 415,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,30*
€ 417,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,28*
€ 418,79*
Frei Haus
ab € 370,97*
€ 437,11*
Frei Haus
ab € 372,72*
€ 441,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,41*
€ 494,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,78*
€ 482,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05294
ab € 360,79*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05295
ab € 517,32*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05296
ab € 505,77*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05301
ab € 515,36*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05297
ab € 962,61*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05299
ab € 991,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.