Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E810H65 Herst.-Nr.: 7070310 EAN/GTIN: 4012196095308 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzblech 135mm Weitspann-Ausführung ST SSLB150DD Weitere Informationen: | | Kabelrinnenbreite: | 135 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt Zink-Aluminium | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 3,24* | € 4,18* | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,39* | € 4,38* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 3,412* | € 4,402* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,515* | € 4,545* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|