Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 485mm Weitspann-Ausführung ST SSLB500DD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 485mm Weitspann-Ausführung ST
Kantenschutzblech 485mm Weitspann-Ausführung ST
Artikel-Nr.:
     262-E810H64
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070326
EAN/GTIN:
     4012196095544
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Kantenschutzblech 485mm Weitspann-Ausführung ST SSLB500DD
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
485 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,298*
€ 154,308*
Frei Haus
ab € 131,25*
€ 161,49*
Frei Haus
ab € 137,54*
€ 168,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,65*
€ 175,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,548*
€ 177,318*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,318*
€ 211,00842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,828*
€ 209,23532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,508*
€ 200,52452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,118*
€ 196,49042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,548*
€ 172,01212
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,2274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.