Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV REG Offline 144VA 22-29V 50x125x125mm 6EP1931-2DC31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E810E90
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19312DC31
EAN/GTIN:
     4025515151029
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
USV REG Offline 144VA 22-29V 50x125x125mm 6EP1931-2DC31
Weitere Informationen:
Ausgangsscheinleistung:
144 VA
Ausgangsspannung:
19 - 28.5 V
Ausgangswirkleistung:
144 W
Bauform:
DIN-Schiene
Breite:
50 mm mm
Eingangsspannung:
22 - 29 V
Gewicht:
0.45 kg kg
Höhe:
125 mm mm
Spannungsart:
DC
Tiefe:
125 mm mm
USV-Technologie:
Offline
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens ups, hindernisfeuer, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,05*
€ 205,77*
Frei Haus
ab € 173,90*
€ 206,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,24*
€ 210,75*
Frei Haus
ab € 179,71*
€ 212,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,36*
€ 225,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19356MF01
ab € 139,56*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD31
ab € 230,46*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD11
ab € 83,94*
Zubehör
Siemens
6EP19356ME21
ab € 101,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.