Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E808E84 Herst.-Nr.: 9908.01 EAN/GTIN: 7611614037493 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 115x115x90mm 9908.01 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 6 | Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 5 | Ausführung: | Einzel | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Verbindungsdose/-kasten | Befestigung der Geräte: | schrauben | Bestückung: | ohne | Breite: | 115 mm | Durchmesser: | 0 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | grau | Form: | quadratisch | Funktionserhalt: | ohne | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 0 | Für Rohrdurchmesser: | 20/25 mm | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Länge: | 115 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 4 mm² | Montageart: | Betonbau | Schutzart (IP): | IP3X | Spezielle Anwendung: | ohne | Stutzen: | ohne | Tiefe: | 90 - 90 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 6,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,58* | € 8,00* | | | | | 18 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 6,616* | € 8,196* | | | | Lager 262 | | | | 30 | | € 5,95* | ab € 6,75933* | € 8,33933* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,90379* | € 8,43379* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 250,1799* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|