Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 115x115x64mm 9909.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 9909.01 Elektrische Anschlussbox
AGRO 9909.01 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     262-E808E83
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9909.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 115x115x64mm 9909.01
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
5
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
115 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
64 - 64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,10*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 6,20*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,20161*
€ 6,31161*
1
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 6,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,5259*
€ 6,7659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,31161*
€ 7,51082
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20161*
€ 6,18992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 315,5805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.