Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz Mit Mit Kabeleinführung 8PQ2306-8BA03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Dachblech IP40 mit Kabeleinführung B: 600mm T: 800mm, 8PQ23068BA03
SIVACON S4 Dachblech IP40 mit Kabeleinführung B: 600mm T: 800mm, 8PQ23068BA03
Artikel-Nr.:
     262-E791B21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ23068BA03
EAN/GTIN:
     4042948161555
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
Dachbeplankung RAL ST vz Mit Mit Kabeleinführung 8PQ2306-8BA03
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
600 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Mit Kabeleinführung:
ja
Tiefe:
800 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, siemens leitungseinführung, leitungseinführung, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,47*
€ 134,05*
€ 65,00*
ab € 106,35*
€ 135,60*
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 152,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ23068BA04
ab € 85,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.