Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte SLX 3W IP54 1LED AufbEinb 14m eins auto.Selbstt dezentr SLXELLEDFLATCOVER3H14MIRWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
Artikel-Nr.:
     262-E787H03
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077609
EAN/GTIN:
     4015120077609
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte SLX 3W IP54 1LED AufbEinb 14m eins auto.Selbstt dezentr SLXELLEDFLATCOVER3H14MIRWM
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 35 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
108 mm
Einbaubreite:
115 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
66 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
14 m
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
46 mm
Lampenleistung:
1.82 - 1.82 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
328 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
220 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,36*
€ 70,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,46*
€ 70,18*
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 71,07*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 58,34*
€ 72,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,47*
€ 75,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077104
ab € 26,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10078316
ab € 40,33*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,03*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077265
ab € 39,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077135
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.