Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement KNX KNX UP G1 Glas sw UP m.Display 1Bet Status-LED 206905


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 206905 Video-Zugangssystem 15,2 cm (6") Schwarz
GIRA 206905 Video-Zugangssystem 15,2 cm (6") Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E787F77
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     206905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bedienelement KNX KNX UP G1 Glas sw UP m.Display 1Bet Status-LED 206905
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0
Farbe:
schwarz
KNX:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Display:
ja
Mit Temperaturregler:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Status-LED:
ja
Werkstoff:
Glas
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, Aufsatz Jalousiesteuerung, Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, SmartHome Zentrale, eib display, Anzeigeeinheit, Bedienelement, Bussystem-Mehrfach Bediengerät, Display, Empfangssensor, Farbdisplay, Info-Display, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, LCD-Anzeige, LCD-Display, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Panel, Raumtemperaturregler, RTR, Sensor, Tastsensor, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat, Thermostat,Display,Tastsensor, Touchpanel, Touchscreen, Zentrales Steuersystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 879,53*
€ 979,31*
Frei Haus
ab € 896,08*
€ 994,95*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 889,15*
€ 994,97*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 897,69*
€ 999,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.007,55*
€ 1.122,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,44*
€ 1.335,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,06*
€ 1.328,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,31*
€ 1.279,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,34*
€ 1.245,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,55*
€ 1.198,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.