Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD-Card 1GB 12,5sek HMIZSD1GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD-Karte mit 1 GB Speicher
SD-Karte mit 1 GB Speicher
SD-Karte mit 1 GB Speicher
Artikel-Nr.:
     262-E782H63
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     HMIZSD1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card
SD-Card 1GB 12,5sek HMIZSD1GS
Weitere Informationen:
Ausführung:
SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
12.5 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
12.5 MB
Speicherkapazität:
1 GB MB
Weitere Suchbegriffe: Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-Rohling, CD-Rom, CD-RW, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini Disc, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, MiniDisc, Mini-Disk, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, Speichermedium digital, Zip-Diskette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,47*
€ 116,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,47*
€ 118,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,04*
€ 119,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,62*
€ 133,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,91*
€ 141,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.