Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 63A 100-277VN-L 480VL-L Multitarif A9MEM3175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Artikel-Nr.:
     262-E781E80
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9MEM3175
EAN/GTIN:
     3606480616495
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler Vierleit elektr digi B 63A 100-277VN-L 480VL-L Multitarif A9MEM3175
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
0
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Direktmessung
Ausführung der Schnittstelle:
LON-Bus
Breite:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
95 mm
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
0 A
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
480 - 480 V
Nennspannung (Un) N-L:
100 - 277 V
Nennstrom (In):
63 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
69 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 226,40*
€ 247,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 215,22*
€ 249,98*
1
Frei Haus
ab € 217,92*
€ 252,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 239,25*
€ 273,98*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 283,92*
€ 321,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.