Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 3P 63A LON 1E MID A9MEM3175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler 3P 63A LON 1E MID A9MEM3175
Energiezähler 3P 63A LON 1E MID A9MEM3175
Artikel-Nr.:
     3517B-96659032
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3175
EAN/GTIN:
     3606480616495
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Energiezähler 3P 63A LON 1E MID A9MEM3175

Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3175 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E. COM LON, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&
Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
100..277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173..480 V
Frequenz:
50..60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 226,94*
€ 246,66*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 219,91*
€ 255,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 220,42*
€ 256,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 237,75*
€ 275,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 244,56*
€ 281,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,64*
€ 304,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.