Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckendtülle Kst Ø40mm lgr unbeh hfr 129TBM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrendtülle, teilbar metrisch M40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E756I91
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047863
EAN/GTIN:
     4012196332281
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle m40 obo
endtülle m40
endtüllen obo
Steckendtülle Kst Ø40mm lgr unbeh hfr 129TBM40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
912
1
€ 6,40*
ab € 0,59913*
€ 1,01913*
1
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 1,05*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6373*
€ 1,0773*
8 Tage
626
1
€ 6,95*
ab € 0,6374*
€ 1,0774*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,8709*
€ 1,4509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4509*
€ 1,72657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2209*
€ 1,45287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1409*
€ 1,35767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1109*
€ 1,32197
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0509*
€ 1,25057
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8709*
€ 1,03637
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.