Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckendtülle Kst Ø20mm lgr unbeh hfr 129TBM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrendtülle, teilbar metrisch M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E756I89
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
obo endtüllen m20
endtülle m20
endtüllen obo
Steckendtülle Kst Ø20mm lgr unbeh hfr 129TBM20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1404
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23401*
€ 0,37401*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
1 Tag
400
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2871*
€ 0,3971*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2488*
€ 0,3988*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33525*
€ 0,54525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54525*
€ 0,64885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45525*
€ 0,54175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44525*
€ 0,52985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40525*
€ 0,48225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39525*
€ 0,47035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33525*
€ 0,39895
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.