Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 0-120W 5000mA 24V IP20 dyn 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh 153x30x21mm 17502000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-E756B35
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17502000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Steuerung 0-120W 5000mA 24V IP20 dyn 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh 153x30x21mm 17502000
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
0 - 120 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
30 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
153 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,06*
€ 69,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,04*
€ 69,55*
€ 5,46*
ab € 55,23*
€ 70,91*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,66*
€ 75,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,62*
€ 84,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.