| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E749B10 Herst.-Nr.: 27/1502.19 EAN/GTIN: 4022671100441 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 54W KURVO 2700K 4650lm Konv 1LED elektr.Trafo dirindir nickel KURVOSTEHLEUCHTEMATTNICKELELOXIE Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4650 lm | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Breite: | 240 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 53.6 - 53.6 W | Gehäusefarbe: | Nickel | Höhe/Tiefe: | 1555 mm | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung: | asymmetrisch | Länge: | 240 mm | Max. Systemleistung: | 0 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Dimmer: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Schalter: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V | Schutzklasse: | II | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,40* | € 420,78* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 359,95* | € 420,89* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 430,30* | € 430,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 384,45* | € 446,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 435,04* | € 500,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|