Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 3S 125A 440V 3TE 5TL1392-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E747D52
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TL13920
EAN/GTIN:
     4001869468983
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
siemens trennschalter 3 polig
Ausschalter REG 3S 125A 440V 3TE 5TL1392-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
0.375 kA
Bemessungsspannung:
440 V V
Bemessungsstrom:
125 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Polzahl:
3
Schaltfunktion:
Ausschalter
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: trennschalter siemens, trennschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,91*
€ 115,59*
€ 5,46*
ab € 101,32*
€ 118,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,07*
€ 121,37*
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 125,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,66*
€ 151,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,61*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,65*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,95*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,49*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,82*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 20,97*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,52*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,08*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,15*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,10*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,28*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.