Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 2Ausg Ausg.Spg Spannung Strom Schraub TM3AQ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul TM3, 2 analoge Ausgänge
Modul TM3, 2 analoge Ausgänge
Modul TM3, 2 analoge Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-E745G20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TM3AQ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Relaismodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
SPS-Analoges EA-Modul 2Ausg Ausg.Spg Spannung Strom Schraub TM3AQ2
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Auflösung der Analogeingänge:
0 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Breite:
23.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
SIL nach IEC 61508:
ohne
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,81*
€ 143,77*
€ 5,46*
ab € 128,68*
€ 148,71*
Frei Haus
ab € 134,01*
€ 154,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,17*
€ 156,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,29*
€ 171,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.