Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teiltür IP00 ST H1369xB519xT15mm FZ103N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür mit Sichtfenster univ. IP44,1400x550 FZ103N
Tür mit Sichtfenster univ. IP44,1400x550 FZ103N
Artikel-Nr.:
     262-E745F26
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ103N
EAN/GTIN:
     3250612777297
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Teiltür IP00 ST H1369xB519xT15mm FZ103N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
519 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1369 mm mm
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
15 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,62*
€ 227,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 196,61*
€ 233,95*
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 238,51*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 202,62*
€ 242,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,38*
€ 263,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,12*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,69*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,08*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,68*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,74*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,86*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 45,33*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,27*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,77*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 50,13*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,20*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,88*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,12*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.