Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 2G11 526m 25W G 3000K ws 2120lm mattiert 220° AC Ø55x526mm 33708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E730J82
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33708
EAN/GTIN:
     4034451337084
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
LED-Röhrenlampe 2G11 526m 25W G 3000K ws 2120lm mattiert 220° AC Ø55x526mm 33708
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
220 - 220 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
55 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
25 - 25 W
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2120 - 2120 lm
Länge:
526 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Nennspannung:
100 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
2G11
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,91*
€ 81,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,00*
€ 81,64*
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 83,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,31*
€ 88,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,68*
€ 102,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.