| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0362139 Herst.-Nr.: 33708 EAN/GTIN: 4034451337084 |
| |
|
| | |
| LED-Kompaktllp.mit 120SMD 526mm Diese LED-Lampe ist der perfekte Ersatz fur Kompaktleuchtstofflampen mit 2G11-Sockel. Durch die kompakte Bauweise der LED, die direkt an die Netzspannung (230V) angeschlossen wird, passt sie in praktisch jedes Gehause und kann als perfekte Retrofit LED eingesetzt werden. Temperaturbereich: -20? bis +40? Quecksilbergehalt (mg): 0 Zundzeit/Startzeit (s): <1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Röhre, LED Tube, scharnberger+has. led röhre 25w, 2g11 leuchtmittel, scharnberger+has. led röhre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,11* | € 81,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,20* | € 81,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,39* | € 82,94* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 69,50* | € 87,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,83* | € 101,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|