Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 12Tln 5Eing passiv NTeingeb 12Ausg 14V18V22kHz EXE2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXE 2512 TV-Signalverstärker
Kathrein EXE 2512 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     262-E728A26
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510094
EAN/GTIN:
     4021121522758
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
Signalverstärker
signalverstärker kathrein
Kaskadenschalter 12Tln 5Eing passiv NTeingeb 12Ausg 14V18V22kHz EXE2512
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
12
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Netzteil:
eingebaut
Teilnehmeranschlüsse:
12
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter, DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 265,96*
€ 303,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 271,77*
€ 308,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 273,05*
€ 312,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,25*
€ 315,35*
Frei Haus
ab € 279,11*
€ 316,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.