Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenträger W-Form 55x200x2000mm Ø5mm DT50.200DV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckenträger 50x200x2000mm DT 50.200 DV
Deckenträger 50x200x2000mm DT 50.200 DV
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E720J65
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339116072
Suchbegriffe:
Gitterrinne
niedax gitterrinne verzinkt
gitterrinne niedax
gitterrinne
Deckenträger W-Form 55x200x2000mm Ø5mm DT50.200DV
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
geschraubt
Ausführung:
ohne Verbinder
Breite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
0.45435 kg/m
Höhe:
55 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Länge:
2000 mm m
Nutzbarer Querschnitt:
3900 mm² mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gitterbahn, Gitterkabelrinne, Gitterrinnenbahn, Gitterwinkel, Verbinder, Weitspanngitterrinne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 4,715*
€ 6,725*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 6,73*
4 Tage
198
2
€ 69,00*
ab € 4,88*
€ 6,96*
2
€ 3,90*
ab € 5,345*
€ 7,605*
3 Tage
983
2
€ 5,80*
ab € 15,70*
€ 20,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.